4lb(1号) ソルティメイト スモールゲームリーダーFCⅡ 30m SUNLINE 43023787

4lb(1号) ソルティメイト スモールゲームリーダーFCⅡ 30m SUNLINE 43023787
4lb(1号) ソルティメイト スモールゲームリーダーFCⅡ 30m SUNLINE 43023787

ソルティメイト スモールゲームリーダーFCⅡ 30m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個号数1号注文コード43023787品番4lb(1号)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽いジグヘッドなどフォール中でも喰わせやすいソフトフロロカーボンリーダー。
耐摩耗性に優れ根ズレに対して安心してやり取りが可能。適度な伸度でショックを吸収する設計。
エステル・フロロ・PEとの相性が良く、ノットの組み易さも抜群。
薄型スプールはバッグにも収まりやすく多くのサイズを収納できます。

用途喰わせ重視のソフトフロロカーボンリーダー仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。号数1号直線強力(kg)2伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする