曜日別特売
50m 40lb(12号) ソルティメイト システムショックリーダーFC SUNLINE 43023884

50m 40lb(12号) ソルティメイト システムショックリーダーFC SUNLINE 43023884
50m 40lb(12号) ソルティメイト システムショックリーダーFC SUNLINE 43023884

ソルティメイト システムショックリーダーFC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個号数12号注文コード43023884品番50m 40lb(12号)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鋭い歯・岩礁・ファイト中等でも傷がつきにくい耐摩耗性に優れたフロロカーボンリーダー。ダメージを最小限に防ぎます。
ジグ・ルアーへのアクション伝達・フッキングさせるパワーを十分に生かせる初期低伸度設計。
フロロカーボンでありながら、しなやかで粘りのある糸質で過激なショックも吸収します。またノットの完成度も高まります。
表面の凹凸を低減させる平行巻を採用。

用途
耐摩耗性に優れた信頼のショックリーダー
仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。号数12号伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする