50m 130lb(30号) ソルティメイト システムショックリーダーナイロン SUNLINE 43024076

50m 130lb(30号) ソルティメイト システムショックリーダーナイロン SUNLINE 43024076
50m 130lb(30号) ソルティメイト システムショックリーダーナイロン SUNLINE 43024076

ソルティメイト システムショックリーダーナイロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個号数30号注文コード43024076品番50m 130lb(30号)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

異種特殊コポリマーナイロンをブレンドした製法により低吸水で高強力、高耐摩耗性を持つリーダー。ナイロンの弱点を克服し結束部や吸水によるダメージを軽減。1日を通して少しでも長く使用することが可能になります。
荷重による伸びのバランスを突き詰めた仕様でジグ・ルアーの動きを損なわず、フッキング後のファイト、ファーストランによる過激なショックやバラシ等、様々な場面に対応します。
12lb(3号)~70lb(16号)は平行巻。80lb(18号)~150lb(40号)は普通巻。

用途ネバリ強く、大物を獲るショックリーダー仕様結節:直線引張強力の約85%性能吸水性:ある(水を吸収すると直径が太くなる)速度沈降(比重):1.14(ナイロンの種類により多少変化)屈折率1.53柔軟性柔らかい耐摩耗性表面が柔らかいためキズがつきやすい。号数30号伸びある(適度な伸びでショックを吸収する、但し初期伸び率が高い)
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする