30m 12lb(3号) ソルトウォータースペシャル ポケットショックリーダーFC SUNLINE 43024085

ソルトウォータースペシャル ポケットショックリーダーFC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個号数3号注文コード43024085品番30m 12lb(3号)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高品質フロロカーボン糸へ、耐摩耗性とスベリ特性に優れたTRP加工を施しました。
高い残存保持強度により、耐久性にも優れ長時間のファイトも安心して対応できます。
最適な弾力性により、衝撃的なバイトにもショックを吸収し、多彩なルアーアクションを可能にします。
タックルバッグやポケットにコンパクトに収納できる、薄型スプールを採用しました。

用途しなやかで高強度なフロロショックリーダー仕様結節:直線引張強力の約70%性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.78屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。号数3号伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする