曜日別特売
1lb(0.2号) ソルティメイト 鯵の糸エステル  240m SUNLINE 43024225

ソルティメイト 鯵の糸エステル 240m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個号数0.2号注文コード43024225品番1lb(0.2号)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

原料から紡糸・加工まですべてを見直した特殊エステル製法により、高感度、高強力な「鯵の糸」が完成しました。
エステルラインの最大の弱点であった「糸撚れ、使い難さ」を軽減することに成功。直進性が向上したことにより、軽量ジグ単でも耐える強さと粘りを兼ね備えた高バランス設計。
常夜灯の下で高い視認性を実現するフラッシュイエローを採用しました。
たっぷり巻ける240mにコストパフォーマンスに優れた120m巻きポイントマーク付き。 <ご注意!>伸びの少ないラインの特性上、アワセ切れなどのラインブレイクを防ぐため、ご使用前にドラグ調整とショックリーダーの使用を推奨します。

用途ショートバイトも見逃さない!扱いやすいエステルライン!!仕様結節:ナイロンよりやや劣る性能吸水性:なし速度沈降(比重):1.38屈折率1.6柔軟性硬い耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。号数0.2号伸び
注意
※画像は参考画像です、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする