伸縮はしご ソフトスライド(自在脚)タイプ PTH-SJ型

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43024303 品番 PTH-S450J
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

コンパクトな収納状態からタケノコのようにぐんぐん伸ばして設置ができる画期的なはしごです。
はしごの長さは任意の長さに変えられ、最長まで伸ばしていない状態でもご使用いただけます。
はしごを縮める際ゆっくり縮み、指挟みを防ぐため安全・安心なソフトスライド機能付き。
脚部は自在脚となっており、前後に角度を変えられることで地面にピッタリ設置できます。
軽自動車や車のトランクに簡単に収まり、持ち運びも便利です。

全長(m)4.55 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)930×515×95 縮長(m)0.93 質量(kg)14.9 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)330 材質アルミ合金/アルマイト 用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備・ビルメンテナンス、電気・電柱工事、内装工事などに。 踏ざん踏面幅(mm)39.2
関連資料:図面(0.09MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【PiCa公式】 伸縮はしご PTH-SJ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
雨どいの点検
その他業種

ロックを外した時に指をはさんで怪我をしないように、ゆっくりと縮むようになっていて、安全に使える。作業に十分な長さがあり、縮めればコンパクトに運んだり収納したりできて使いやすい。高い所に上って作業するため、安心感のあるものを使用したいと思っていたので、満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする