クリーン太くん(ハイコーキ用) 100

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43024364 品番 DA-4A(H)
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ディスクグランダー専用の集塵アタッチメントです。(ハイコーキ用)
フレキシブルヘッド構造で凹凸面にも柔軟な集塵です。

用途コンクリート・ブロックの集塵用 仕様乾式 セット内容日立用ワッシャ・入隅プレート・先端カバー 材質ポリカーボネート 質量(g)510 使用工具ディスクグラインダー 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×160×50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

〔クリ〜ン太くん研削用〕製品紹介(三京ダイヤ)
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする