DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
DICヘルメット AA16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
紺
ひもタイプ
ワンタッチ式
使用区分
飛来落下物用、電気用(7000V以下)
注文コード
43024468
品番
AA16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色・ひもタイプ・使用区分
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
軽量です
二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。
NPワンタッチアゴひも標準装着
雨垂れ帽子溝付き
種類
アメリカン
色
紺
ひもタイプ
ワンタッチ式
材質
(帽体)ABS
適合頭囲(cm)
53〜62
使用区分
飛来落下物用、電気用(7000V以下)
内装
EG4