DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
DICヘルメット AA16-FVヒートバリア(遮熱ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43024766
品番
AA16-FV(ライナー付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
遮熱樹脂を帽体に練り込んでいます。
フロントベンチレーション機能との相乗効果で熱中症リスクを低減します。
色
遮熱ホワイト
材質
(帽体)ABS
適合頭囲(cm)
53〜62
種類
アメリカン
仕様
飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り
内装
EG4