A07-WV DICA07-WV型ヘルメット DICプラスチック 43024784

 

A07-WV DICA07-WV型ヘルメット DICプラスチック 43024784
A07-WV DICA07-WV型ヘルメット DICプラスチック 43024784

DICA07-WV型ヘルメット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可名入れ可翌日出荷とは
色スカイブルー
内容量1個注文コード43024784品番A07-WV
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

ベストセラーA01の大型通気孔付きタイプ。
ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用。
雨垂れ防止溝付き。

色
スカイブルー
材質
(帽体)ABS、(ベンチレーションカバー)PC
種類
アメリカン
内装
EG4
適合頭囲(cm)
55.5~61
通気孔
あり
名入れ
可
使用区分
飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43024818
2019-09-25
用途: トラックへの積み下ろし時
誠和工業 様

積み下ろし作業時に使います
通風孔の通気もいいようです
アクセントがありカッコイイような気がします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする