A07-WV DICA07-WV型ヘルメット DICプラスチック 43024793 A07-WV DICA07-WV型ヘルメット DICプラスチック 43024793

DICA07-WV型ヘルメット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ライトブルー 注文コード43024793 品番A07-WV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ベストセラーA01の大型通気孔付きタイプ。
ライナー入り標準仕様。飛来落下物・墜落時保護兼用。
雨垂れ防止溝付き。

種類アメリカン ライトブルー 通気孔あり 材質(帽体)ABS、(ベンチレーションカバー)PC 適合頭囲(cm)55.5〜61 内装EG4 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43024818
2019-09-25
用途:
トラックへの積み下ろし時
誠和工業 様

積み下ろし作業時に使います
通風孔の通気もいいようです
アクセントがありカッコイイような気がします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする