SYA-WV-W SYA-WV型ヘルメット (高通気タイプ) DICプラスチック 43024888 SYA-WV-W SYA-WV型ヘルメット (高通気タイプ) DICプラスチック 43024888

SYA-WV型ヘルメット (高通気タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43024888 品番 SYA-WV-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

強力なベンチレーション機能タイプ。

ホワイト 材質(帽体)ABS、(ベンチレーションカバー)ABS ひもタイプワンタッチ式 種類アメリカン 仕様飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り 内装EG4 適合頭囲(cm)55.5〜59.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする