DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
DICヘルメット A01 (ライナー無)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43024897
品番
A01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アメリカンキャップスタイルの新定番
種類
アメリカン
ひもタイプ
ワンタッチ式
色
白
適合頭囲(cm)
55.5〜61
材質
(帽体)ABS
仕様
飛来落下物用、電気用(7000V以下)
内装
EG4