DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
DICヘルメット SYA-X(ライナー無)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43024949
品番
SYA-X
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
メーカースタンダード品。
種類
アメリカン
色
白
ひもタイプ
ワンタッチ式
材質
(帽体)ABS
適合頭囲(cm)
55.5〜61
仕様
飛来落下物用、電気用(7000V以下)
内装
EG4