SYA-X(ライナー付) DICヘルメット SYA-X(ライナー付) DICプラスチック 43024994 SYA-X(ライナー付) DICヘルメット SYA-X(ライナー付) DICプラスチック 43024994

DICヘルメット SYA-X(ライナー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピュアグリーン 内装EG4 注文コード43024994 品番SYA-X(ライナー付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は色・衝撃吸収ライナー・内装など10種類から選べます 他の種類を見る

メーカースタンダード品。

ピュアグリーン 材質(帽体)ABS ひもタイプワンタッチ式 適合頭囲(cm)55.5〜61 種類アメリカン 仕様飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り 内装EG4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする