Pコン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 43025098 品番 P-1299
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます

用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。 質量(g)37 ねじ径(mm)9 メス形状W3/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:662

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43025098
2022-08-11
用途:
型枠工事
建設業・工事業

すぐに届き早速使ってています。良い商品がありましたらまた注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする