1258 アンビル型剪定鋏 R サボテン 43025256 1258 アンビル型剪定鋏 R サボテン 43025256 1258 アンビル型剪定鋏 R サボテン 43025256

アンビル型剪定鋏 R

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード43025256 品番1258
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

楽に切れる押切型+食い込みがいいR刃で切断時の握力30%軽減。
20mmまでの庭木果樹等に最適です。包丁(上刃)+まな板(金床)のようにストレートに力が加わります。
フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。
センターボルトはステップレスインターロックにより、刃の最適なバランスと調子を保持し快適な作業が可能です。

全長(mm)205 切断能力(mm)生木20まで 用途20mmまでの庭木果樹の剪定作業に。 ブルー 質量(g)225 使用目的剪定作業 切断対象20mmまでの庭木果樹
注意
※刃先が鋭利ですので、取り扱いに注意してください。
※木を切る鋏ですので、金属を切らないようにしてください。
※刃先で20mm以上の太い枝を切らないようにしてください。
※安全のため、使用しない時は、確実にロックして幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする