付属品EC電極:HI 763063(温度センサー内蔵、1mケーブル付)、本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)測定範囲EC:0~3999μS/cm(検出単位1μS/cm)、TDS:0~2000mg/L(=ppm)、検出単位1mg/L質量(g)196電源単四アルカリ電池X3(約500時間の継続使用が可能)測定範囲(mg/L)0~2000測定項目EC・TDS・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度(EC):±2%F.S.、(TDS):±2%F.S.温度測定範囲(℃)0~60(推奨)精度(%)【EC・TDS】±2(F.S.)温度補償自動(0~60℃)、温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能連続使用時間(時間)約500温度精度±0.5℃機能測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ測定範囲(μS/cm)0~3999温度補償(℃)0~60(自動)校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:通常はEC校正によるがTDS標準液も使用可能、自動で1点(1382ppmにて)(TDS換算率0.5)表示項目EC・TDS・温度表示範囲(℃)-5.0~105.0使用環境温度(℃)0~50温度係数0.0~2.4%/℃で設定可能オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択検出単位1μS/cm(EC)、1mg/L(TDS)、0.1℃(温度)サイズ(mm)154×63×30RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67湿度測定範囲(%RH)100以下