スピードカットバー 20”

(2件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43025755 品番200TXLBK095
参考基準価格(税別)¥12,740 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

大量の木を切る必要があるプロデューサー用。「スピードカット」という名の通りナローカーフの高い切削効率、耐久性をさらに高めつつ軽量化しているので、作業効率が向上します。
高い剛性による正確なカッティング。
本体重量が軽いチェーンソー使用時に、全体の重量バランスが向上。
軽量化による疲労軽減。
レールの強度向上による長寿命化。
新型ノーズスプロケットシステムによるパフォ-マンスの増加と長寿命化。
全体の精度を高めたことにより最適なチェーン張りが可能になり、レールの摩耗率の低減、正確なカッティングを実現。
ルブリテックによってチェーンとバーの摩耗を低減し、長寿命化。

歯数10 タイプスピードカット、アサリ(狭)、スプロケットノーズ マウントモーター:K095 チェーン形式.325:95TXL ゲージ0.5 適合排気量(cc)38〜65 長さ(inch)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43025755
2022-11-26
用途:
伐採作業全般

すばらしい切れ味(もちろんスピードカット専用チェン使わないとだめですよ)と切込みの速さ。スチール純正バーより安い。あとオレゴンの刃は研ぎやすい。
耐久性はまだわからないが…

対象商品:
43025755
2022-12-16
用途:
玉切り

以前レビューした者です。先のレビューの訂正なのですが、
このバーはハスクバーナ用であってスチールには適合しません。
間違えたレビューを投稿してしまい申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする