小型ガソリンインバーター発電機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43025835 品番GE-1800SS-IV
参考基準価格(税別)¥335,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

さらに余裕の1.8kVA発電!電動工具やモータなど起動電流を必要とする機器にも対応できます。
モータ始動時に便利なブーストモードを搭載。
スマートコック搭載により、始動が簡単です。
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。
直流12Vアクセサリーソケット搭載。

用途様々なシーンで使える!スタイリッシュな1.8kVAインバータ発電機 周波数(Hz)50/60 電流(A)18 電圧(V)100 燃料ガソリン 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 57 、定格負荷時: 65 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)555×300×470 乾燥質量(kg)25 燃料タンク容量(L)4.7 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ80-22i 力率1 出力(kVA)1.8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする