デンヨー
デンヨーの 発電機
デンヨーの ガソリン発電機
デンヨーの インバーター発電機
小型ガソリンインバーター発電機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43025860
品番
GE-2800SS-IV2
参考基準価格(税別)
¥460,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。
エコノミーコントロールで低騒音・低燃費
セルモータ(リコイル付)で始動はラクラク
用途
移動や運搬に便利な大径キャスター搭載
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
28
電圧(V)
100
燃料
ガソリン
騒音値(dB)
音響パワーレベル LwA: 85 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)
680×445×555
乾燥質量(kg)
68
燃料タンク容量(L)
12
相数
単相(2線式)
エンジン形式
ヤマハ MZ175
力率
1
出力(kVA)
2.8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません