プロアマバー16”

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43026227 品番160PXBK041
参考基準価格(税別)¥7,890 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量で操作性に優れたスリムな形状。
小径のバーノーズでキックバックを減少。
インテンズ仕様もラインアップ。
マルチリベットにより耐久性が向上し、長寿命化。
ルブリテックによってチェーンとバーの摩耗を低減し長寿命化。

歯数10 タイプスプロケットノーズ マウントモーター:K041 チェーン形式.325:20、29 ゲージ0.5 適合排気量(cc)57まで 長さ(inch)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする