マイクロライトバー16

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43026306 品番160MLBK041
参考基準価格(税別)¥7,890 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

軽量で操作性に優れたスリムな形状。
小径のバーノーズでキックバックを減少。
インテンズ仕様もラインアップ。
マルチリベットにより耐久性が向上し、長寿命化。
ルブリテックによってチェーンとバーの摩耗を低減し長寿命化。

歯数10 タイプアサリ(狭)+スプロケットノーズ マウントモーター:K041 チェーン形式.325:20、29 ゲージ0.5 適合排気量(cc)57まで 長さ(inch)16
注意
※画像はサンプル画像のため実際のものとオイル穴が異なります。
※品番:160MLBK041のオイル穴は表面からは見えないような作りになっています。
※160MLBK041はのオイル穴は、張り調整穴の内部からレール内部続く浸透式です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする