ダブルガード 14

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43026358 品番 140SDEA041
参考基準価格(税別)¥5,870 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

軽量で操作性に優れたスリムな形状。
小径のバーノーズでキックバックを減少。
インテンズ仕様もラインアップ。
パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。

歯数7 タイプスプロケットノーズ マウントモーター:A041 チェーン形式1/4:25 ゲージ0.05 適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで 長さ(inch)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43026324
2020-04-21
用途:
チェンソーガイドバー交換
サービス業

モノタロウさんで検索していたのですがなかなか見つからず他サイトで〔140SDAA041]の品番を調べてようやく探し当てました。〔25APソーチェン・25AP-76・オレゴンガイドバー』等で検索に出てくると購入しやすいと思います。
25AP-76のソーチェンを使っているチェンソーに使えます。当方機種・日立CS35EDと新ダイワE2317TSに使用。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする