ダブルガードインテンズ 16

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43026403 品番160SDET041
参考基準価格(税別)¥6,540 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

軽量で操作性に優れたスリムな形状。
小径のバーノーズでキックバックを減少。
インテンズ仕様もラインアップ。
パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。

歯数7 タイプスプロケットノーズ マウントモーター:T041 チェーン形式1/4:25、3/8LP:91 ゲージ0.5 適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで 長さ(inch)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする