画像準備中

ダブルガードインテンズ 14

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43026428 品番140SDAT041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,170
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量で操作性に優れたスリムな形状。
小径のバーノーズでキックバックを減少。
インテンズ仕様もラインアップ。
パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。

チェーン形式1/4:25 歯数10 タイプスプロケットノーズ マウントモーター:T041 ゲージ0.5 適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで 長さ(inch)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
機械メンテナンス
イースタン電子工業株式会社 様

前回も購入しています 竹切のチェンソーのガイド用に購入しました
長時間使うと擦れてきますので 定期的に好感しています

対象商品:
43026385
2022-07-17
用途:
木の伐採など。共立のチェンソーのガイドバーが変形してきたため交換した。
農・林・水産業

共立のチェンソーと互換性があり、強度的にも問題なく使用できる。

2人が参考にしています
対象商品:
43026385
2022-02-03
用途:
チェンソーチェンの研磨
サービス業

チェンソーチェンを装着したまま刃の研磨する装置を購入しましたが、現在使用中のガイド板には取り付ける穴が無かったため本品を購入しました。研磨機が使え良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
43026385
2021-07-26
用途:
樹木こさ払い
農・林・水産業

純正品に比べると価格が安く助かります。消耗品なので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
43026428
2020-05-07
用途:
倒木
サービス業

もともと付いていたバーよりもシッカリしていると感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
43026385
2019-09-27
用途:
巻き作り 丸山製作所 Big-M パワーシャープ 交換用
その他業種

写真がインテンズ用ではなかったので弱冠心配しましたが、無事インテンズ用で問題なく交換しよう出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする