SS5Y5-11L13-05DS-C6BA-NA S Series(SS5Y5-11L13) SMC 43026786

S Series(SS5Y5-11L13)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43026786 品番 SS5Y5-11L13-05DS-C6BA-NA
参考基準価格(税別)¥31,190 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
バルブ連数5 ポート取出位置【P・E】(D) D側 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 取付け方法(BA) 直接取付 仕様銘板プレート付 (連数印字なし) 型式(11) 裏配管形 リード線(m)(3) 3 m 配線方式(S) 配列指定 リード線芯数(L1) 34芯
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする