ロガーテープ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43027286 品番 106510
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

世界中のプロに愛用されているオレゴンロガーテープ。頑強な素材と構造により、長期間トラブルなく安心してご使用できます。15mと20m の2 タイプをご用意しています。

テープ長さ(m)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43027286
2024-03-28
用途:
樹木伐採に使用。
農・林・水産業

伐採木の玉切りに使用、信頼のブランドですね頼りになります。

対象商品:
43027286
2021-02-26
用途:
椎茸原木伐採測定用に
サービス業

椎茸原木伐採に90p、1m、1.2m等と注文を聞いてカットしていますが、現場である程度合わせる時に今まで棒やメジャーでした。前から欲しいと思っていましたが、買ってみて正解でした。やはり楽です。

対象商品:
43027286
2019-10-05
用途:
林業切断作業
農・林・水産業

このタイプは2回目の購入になります。値段も他の製品と比較して
安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする