アクティブグローブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43027767 品番 91305L
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

厚く丈夫な牛革を素材にしているため、手に伝わるチェンソーの振動を抑えます。その上、衝撃を受けやすい左手のほうがより厚く、長時間の作業も苦になりません。使い道はチェンソー作業にとどまらず、アウトドアのさまざまな場面で活躍します。

サイズL クラス0(16m/s) EN規格381-7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43027767
2021-08-12
用途:
草刈に

この季節暑いのですが、長時間使用する場合はいいですね。
ちょっと草刈時は、簡易な薄手を使ってしまいすが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする