KWF規格を取得。チェンソーからの保護性能が高いClass3(28m/s)のラバーブーツです。素材は天然ゴムで、内張には肌触りの良いコットンを使用。つま先部分には、指を保護する鋼鉄製のトーキャップを内蔵しています。靴底は滑りにくいラバーソールで、オイルなどによるスリップを防ぎます。
普段のスニーカーなど、27cmから 27.5cmをはいており、サイズ27を選択アメリカサイズの靴は、横幅が狭いという先入観がありましたが、これについては特に問題なく1日作業できました縦のサイズは、厚手の登山用靴下を履いても、まだゆったりした感じなので、迷ったらワンサイズ小さい方がいいかもしれません靴本体を持つと重く感じますが、履いて歩く分には気になりませんでした足場の悪い斜面でも、ソールのグリップも申し分なく、林でチェーンソーを使う作業でも安心出来そうです
鉄心入りなので結構重いが頑丈なつくりではある。3ヶ月近く待ってやっと発送された。