ラバーブーツ

(2件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43028056 品番 295385/39
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

KWF規格を取得。チェンソーからの保護性能が高いClass3
(28m/s)のラバーブーツです。素材は天然ゴムで、内張には肌触りの良いコットンを使用。つま先部分には、指を保護する鋼鉄製のトーキャップを内蔵しています。靴底は滑りにくいラバーソールで、オイルなどによるスリップを防ぎます。

機能耐滑 サイズ(cm)25.5 サイズ(inch)39 足長(mm)241 材質(先芯)鋼鉄 クラス3(28m/s) 足幅(cm)9〜9.5 EN規格381-5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43028083
2021-09-21
用途:
林の果樹育て
その他業種

普段のスニーカーなど、27cmから 27.5cmをはいており、サイズ27を選択
アメリカサイズの靴は、横幅が狭いという先入観がありましたが、これについては特に問題なく1日作業できました
縦のサイズは、厚手の登山用靴下を履いても、まだゆったりした感じなので、迷ったらワンサイズ小さい方がいいかもしれません
靴本体を持つと重く感じますが、履いて歩く分には気になりませんでした
足場の悪い斜面でも、ソールのグリップも申し分なく、林でチェーンソーを使う作業でも安心出来そうです

1人が参考にしています
対象商品:
43028065
2021-09-30
用途:
チェンソー作業
製造業

鉄心入りなので結構重いが頑丈なつくりではある。
3ヶ月近く待ってやっと発送された。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする