SS5Y5-11L32-04DS-C6-NA S Series(SS5Y5-11L32) SMC 43028073

S Series(SS5Y5-11L32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数4 ポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 注文コード43028073 品番SS5Y5-11L32-04DS-C6-NA
参考基準価格(税別)¥25,250 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はバルブ連数・ポート管接続口径・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(11) 裏配管形 リード線(m)(2) 1.5 m 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(D) D側 リード線芯数(L3) 9芯
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする