プレミアムチェンソーブーツ

(2件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 43028135 品番 295469/43
参考基準価格(税別)¥41,610 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

KWF規格を取得。表面を起毛させ、防水加工を施した高品質で耐久性の高いヌバック革製チェンソーブーツです。革の厚みは2.0mm。つま先保護用の鉄板が入っていながら軽量で、足首のパッドが快適に動けるようサポートします。通気性もよく、長く履いていても快適です。

サイズ(cm)27.5 厚さ(mm)革:2.0 サイズ(inch)43 足長(mm)270 足幅98〜103mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43028117
2020-12-19
用途:
野外活動
農・林・水産業

かっこいいの一言、履き心地も抜群です。野外での作業が楽しくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
43028126
2021-02-12
用途:
林業者には必需品です
サービス業

作業する上で必ず着用するものです。
他社のGORE-TEX製の物との併用です。OREGONもGORE-TEX出せば良いのに?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする