ジェットフィット(4本タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43028388 品番111111
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。

付属品フレキシブレード2.65mm/4.0mm各×4本、ワッシャー×4枚・1インチリング×1個 タイプ4本 排気量(cc)40以上推奨
注意
※市販のナイロンコードはサイズや形状によって使用できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43028388
2025-01-05
用途:
春からの草刈り作業
その他業種

本日届いてまだ使用は出来ませんが、予想していたより重い感じです。草刈りになれば必ず効果を出してくれると思います。

2024-05-16
用途:
圃場及び耕作放棄地の草刈り作業
自動車・二輪車・自転車関連業

2本出しFS250(40cc)で4.5mmフレキシブレード7mmテクニブレード使いました。まだ馬力とクラッチ余裕あるみたいなので4本出しテラマックス4.5mmで刈幅410mmで機械の限界かと、EBAYでFS560(50cc)個人輸入手配しました。

5人が参考にしています
対象商品:
43028388
2019-08-04
用途:
草刈
かものはしファーム 様 (農・林・水産業)

7mmのコードを付けるにはこれ。差し込むだけだし簡単。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする