フレキシブレード

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43028677 品番 111084E
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。

長さ(m)27 太さ(mm)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
25cc刈払い機に使用
その他業種

装着したオレゴンジェットフィットに使用しています。使用感は素晴らしいですが、短い柔らかい草は、少し逃げる感じがしまが背丈の長い草は切れ味ばつぐんです。

2024-11-12
用途:
草刈り
なかむら耕作所 様 (農・林・水産業)

春先、秋口はこのコードでバシバシ草刈り作業をしています。夏場のかたい草には向いていないし減りが早いので、柔らかい草に利用することがベストです。

1人が参考にしています
対象商品:
43028659
2024-11-11
用途:
秋のヤブの草刈り
農・林・水産業

秋のカヤでも小さな株なら切りきれます。また笹も竹の手前の様な太目のものでも引き千切れます。いばらの様な細目の小さな木でも折り切れます。モノタロウの「4出し」で。そんな無茶な草刈りをしても消耗は少ないです。流石だと思いました。

対象商品:
43028659
2024-11-12
用途:
草刈り
農・林・水産業

切れ味よく、耐久性もなかなか良いので、作業がはかどります。

対象商品:
43028686
2024-07-03
用途:
草刈り
農・林・水産業

丈夫で竹も細いものならバンバン刈って行きます。リピート買いです。

対象商品:
43028668
2024-06-30
用途:
草刈り
その他業種

ほかのナイロンコードより途中で切れないし摩耗も少なくとてもよい商品と思います

対象商品:
43028659
2024-05-27
用途:
草刈時
その他業種

太くて堅くギザギザも入っているので草の切れ味が良く作業がはかどります。
また、寿命も長いのでトータルするとお値打ちかと思います。

2023-10-20
用途:
駐車場、公園の草刈り

草刈機:ゼノアBKZ315L・マキタMEM2651UHT
ナイロンコードカッター:三陽金属 エルバカッターB型

2.65mmを購入しました。秋の太く固くなったセイタカアワダチソウにはさすがに敵いませんが、夏のヒョロヒョロとしたセイタカアワダチソウやオオアレチノギク程度なら30ccのトルクも相まって文字通りバリバリ刈り倒していけます。
ナイロンカッターのボビンに巻く時ですら鋸刃が指に食い込み痛いくらいなので、草への食い付きの良さも納得できます。
2.65mmと謳ってはいますが、対角では3mm以上ありますのでナイロンカッターを選ぶコードです。物によっては叩いても上手く繰り出せないことがあるようなので、その場合はシリコンスプレーを塗布するといいかもしれません。なおパッケージ内のスポンジに水を含ませたりコード自体を水につけるなどの処理はした事がありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする