フレキシブレードパスタ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25本) 注文コード 43028713 品番 111115E
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。

長さ(cm)26 太さ(mm)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
草刈り
運輸・通信業

農地の草刈りにて使用。
ジェットフィット2本用購入に合わせて購入。
26CCでもパワフルに切れます。
飛散防止の上草刈りを楽しんでください。

2025-07-22
用途:
満足
津別町人材センター 様 (その他業種)

5mm のブレードは破壊力抜群  ただし場所選ぶ 色々飛んでいく

対象商品:
43028704
2020-04-23
用途:
草刈り時
その他業種

際刈りや石が多い所も安心して刈ることができます。
ブレードの付け替えも女性の私にも楽々簡単にできます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする