テクニブレード

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(155本) 注文コード 43028756 品番 525244
参考基準価格(税別)¥15,760 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

強化された「のこぎり刃」で、ナイロンコードとは思えないほどの鋭い切れ味を実現。バラケにくく切れ味が長持ちします。

長さ(cm)26 太さ(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
草刈に
農・林・水産業

40ccの草刈機に3o角のコードをメインに使用していますが 3oでは腰の弱さを感じますので これを使ってみました 新品時は驚くほどの切れを見せてくれますが いかんせん消耗が早い 水につければと思いやってみたがあまり変わらない 値段も高いし新品時の切れが良いので大きくなった草に使用しています

対象商品:
43028747
2025-06-04
用途:
草払機ゼノア30ccでオレゴンジェットフィットにて
農・林・水産業

切れ味最高です。コンクリートに接触するとすぐになくなってしまう及び短くなったら、余りが多すぎる。効率よくできないものか。今度は7ミリを買おうと思います。

2024-02-25
用途:
草刈り

破壊力が凄い。
シュレッダーよりガンガン攻めるが可能で、草刈りが楽しい。

対象商品:
43028765
2024-05-30
用途:
畦の草刈り
農・林・水産業

26ccの草刈機で使用するとパワー不足を感じる事がありますが、使えないことはないです。

対象商品:
43028756
2024-03-16
用途:
圃場及び耕作放棄地の草刈り作業
自動車・二輪車・自転車関連業

今まではチップソーばかり使ってましたが、動画サイトで草を粉砕できる事を知り購入しました。併せて刈払機もスチールFS250(40cc)を購入し使ってみました。粉砕できる事もちろん刈幅400mmで早く作業終わる事が出来ました。ナイロンコードなのでチーエーンソー用、防護ヘルメット、エプロンで防護してます。又住宅地では石飛が心配なので、26cc機にチップソーで刈ってます。26ccでも使ってみましたがパワー不足で満足に刈れません又機械に負荷掛かりすぎる為故障のリスクが有るのでお勧め出来ません。

1人が参考にしています
対象商品:
43028765
2024-04-29
用途:
草刈り
農・林・水産業

想像以上に硬そうだが使い心地は良いと思う また注文したい

対象商品:
43028765
2024-04-28
用途:
圃場及び耕作放棄地の草刈り作業
自動車・二輪車・自転車関連業

今まではチップソーばかり使ってましたが、時短と仕上がりの綺麗さでナイロンコード草刈り歴40年でデビューしました。
併せて刈払い機もFS250導入しました長く伸びた草は粉砕感が凄いです。
ですが、耕作放棄地の笹が有るところでは刈れるんですがやはりコードの減りが早いです。
フレキシブレード4oでも同じでした。
テラマックス4.5mmは粉砕感は乏しいですが長持ちしました。
ジェットフィットでの使用なので回転早くなったらコード確認ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
43028756
2024-08-07
用途:
草刈り
農・林・水産業

テクニブレード7mmとフレキシブレード4mmでは何故か太さがあまり変わらないが、切り比べでは直径5mmから7mmの細い灌木を切った時の切れ味はテクニブレードの方が良い。(抵抗が少なく切れる)
耐久性は似たような感じ・・・か、気持ちテクニブレードの方が上かも。
ジェットフィットで使うと半分以上無駄になるのが勿体ないので草刈りの対象が手強い時のみに使うつもり。(地面などで摩耗させるのは勿体なさすぎる)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする