大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全250種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
43029427
品番
M6×11
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
11
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ
1
十字穴番号
2
色
黒
寸法c(mm)
0.4
寸法k(mm)
3.4
寸法m(mm)
6.7
寸法dk(mm)
12
十字穴深さ(mm)
(最大)3.26/(最小)2.70