SS5Y5-11S3R1-04D-C8-NA S Series(SS5Y5-11S3R1) SMC 43029516

S Series(SS5Y5-11S3R1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43029516 品番 SS5Y5-11S3R1-04D-C8-NA
参考基準価格(税別)¥46,040 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 SIユニット(R1) オムロンCompoBus/S (16点)対応 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(D) D側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする