曜日別特売
FC-490PP (98490) Pasty petit (パスティ プチ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具] 43030147

 

FC-490PP (98490) Pasty petit (パスティ プチ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具] 43030147
FC-490PP (98490) Pasty petit (パスティ プチ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具] 43030147
FC-490PP (98490) Pasty petit (パスティ プチ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具] 43030147
FC-490PP (98490) Pasty petit (パスティ プチ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具] 43030147
FC-490PP (98490) Pasty petit (パスティ プチ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具] 43030147
FC-490PP (98490) Pasty petit (パスティ プチ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具] 43030147
FC-490PP (98490) Pasty petit (パスティ プチ) クリアファイル PLUS(プラス)[文具] 43030147

Pasty petit (パスティ プチ) クリアファイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
ポケット数20枚
ピーチピンク
内容量1冊注文コード43030147品番FC-490PP (98490)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220

好きな色で毎日を楽しい気分に。Pastel color(パステルカラー)のクリアーファイル Pasty petit(パスティプチ)。
持ち歩くものだから、角丸設計で周りを傷つけない配慮。
フィルムのエンボスが従来より強く、ポケットが開きやすくなりました。
中ポケットが表紙より5mm下がっているので、書類がはみ出しても表紙で保護します。

サイズB5ピーチピンクポケット中紙無しポケット数20枚材質表紙:ポリプロピレン(PP)、ポケット:ポリプロピレン(PP)フィルム(エンボスタイプ)40μm(0.04mm)背幅(mm)10外形寸法(縦×横)(mm)267×202内寸法(縦×横)(mm)(ポケット)259×190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43030016
2026-01-06
用途: 研究発表資料を、年度ごとに整理
日本教育ケア協会『ソフィア義塾』教育・研究機関

資料の種類ごとに多数枚あるので、ブックの厚みも必要で、このファイルは、躯体もしっかりしているし、40 袋仕様でも、20袋ずつ分離しているので、収納に無理が生じなかったので、とても気に要りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする