Pasty (パスティ) ルーズリーフバインダー B5

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 43030278 品番 FC-800PR (98803)
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

好きな色で毎日を楽しい気分に。パステルカラーのルーズリーフバインダー。
うれしい細やか気配り機能満載。ストレスフリーな工夫がいっぱい、開きやすくとじやすい。
飽きのこない優しい色合いで、学生に限らずオフィスやご家庭など幅広いシーンで活躍。
カバンや棚に入れても見付けやすい背表紙で、かんたんカラー分類管理もできます。
上下をはめるだけで閉じれる、かんたん8穴とじ具。
一般的な26穴タイプに比べて、中紙を穴にはめる手間をカットし閉じやすくしました。
リングが中央にない仕様なので、筆記時も手の邪魔になりません。
説明なしでも分かりやすい、指で引くだけのワンタッチ開閉。開閉音が静かで授業中でも仕事中でも気にせず使えます。
表と裏に大きさによって使い分けできる3つの外ポケット付き。付箋や暗記用赤シート、小物などがしまえて持ち歩きに便利です。
カバンの中で曲がったり、底に入り込んでしまったりするストレスがない、分厚く丈夫な表紙。カバンの中でもしっかり形状保持ができます。
付箋が貼れるツヤツヤ鏡面仕上げの内表紙。角丸仕上げでカバンが傷付きにくく、手も痛くなくて安心。

ブルーベリーパープル 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)(表紙)1 サイズB5 種類差し込み式バインダー 背幅(mm)20 穴数8穴リング(26穴用) 外形寸法(縦×横)(mm)274×211
注意
※中紙は市販の26穴用ルーズリーフをご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43030278
2023-01-18
用途:
仕事の下書きメモ 生活上の日程作業メモ
マジョリカ実験学校 様 (教育・研究機関)

見開きとして2ページを使えるのが、最大のメリット!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする