クリアーホルダー 掲示用ポケット 高透明作品ホルダー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) サイズA4ヨコ 注文コード43030375 品番FL-151HO(98027)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はサイズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

大切な作品を傷つけず、まっすぐ連結して掲示できる作品ホルダー。
お子様の思い出の作品を、大切に扱う為のアイデアが詰まった便利ホルダーです。
お子様の大切な作品をキズや汚れから守りながら掲示や保管できます。
幼稚園・保育園・学校・習い事教室・老人ホームなど幅広い展示シーンで活躍します。
透明度がUPした高透明仕様なので、中に入れた作品がくすむことなく、鮮明なまま飾ることができます。
作品が沢山ある時でも、連結ができるので便利。ツメをはめるだけで簡単にまっすぐ綺麗に掲示できます。
便利な画鋲穴とファイル穴付きなので、画鋲穴は作品に穴を開けずに掲示ができ、ファイル穴は紐で綴じれるのでまとめて保管する際にも便利です。
個人ごとに作品の保管ができる名前欄付き。
豊富なサイズバリエーションです。A4縦、8つ切り縦、4つ切り縦、A4横、8つ切り横、4つ切り横、A5縦、A5縦 8種類のサイズ展開。
A4・A5サイズ…学校で配布されたプリントの掲示など幅広い用途に。
八ツ切り・四ツ切りサイズ…学校や習い事で作った作品、水彩画やお気に入りの写真の掲示などに。

クリアー(高透明) サイズA4ヨコ 規格A4ヨコ 用途幼稚園・保育園・学校・習い事教室・老人ホームなどで絵画や作品の展示用に。 材質40%再生ポリプロピレン(PP)、表ポケット:0.2mm、裏表紙:0.4mm 機能連結可能、名前書き込み欄付、角R、画鋲穴付、ファイル穴付 穴の有無あり 外形寸法(縦×横)(mm)274×316 グリーン購入法適合 収納寸法(横×縦)(mm)作品サイズ:A4ヨコ(297×210)
注意
※コピー用紙・印刷物・作品などを入れる際は、よく乾燥させてから入れてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-13
用途:
イベント掲示用
サービス業

イベント掲示用として購入いたしました。商品はしっかりした作りで、中に入れようとする
リーフレットなどを安心して入れることができました。数枚のリーーフレットの掲示にも連結部等
も使いやすい作りになっていました。

対象商品:
31445935
2022-08-20
用途:
展示
その他業種

個展会場でA4作品を飾るのに使用しました。透明度が高く連結しても目立たないところが良いです。

対象商品:
31445953
2020-09-04
用途:
学校の作品掲示
その他業種

図画作品を掲示するホルダーが近くのお店になかったので、いろいろ探してこちらで購入しました。速やかに対応していただき、ありがとうございました。

対象商品:
31445935
2020-04-27
用途:
教室の掲示物
その他業種

生徒一人一人の作品を画鋲のあとなどができないよう、傷まずに作品を掲示できるのがとてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする