Pasty (パスティ) クリアホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ピーチピンク 注文コード43030418 品番FL-700P4 (98700)
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は色・内容量30種類から選べます 他の種類を見る

パステルカラーのクリアホルダーで毎日を楽しい気分に。Pasty(パスティ)クリアホルダー。
差し込みタイプのフタ付きクリアホルダーだから、中身が落ちにくく持ち歩きに便利。
表紙ポケットに小物を入れることができます。
フタと外ポケットはツヤツヤ鏡面仕上げ、 本体部分は指紋が目立ちにくいシボ加工。
カバンが傷付きにくく、手が痛くなくて安心の角丸仕上げ。
スクールシーンでもオフィスシーンでも大活躍のクリアホルダー。

サイズA4 ピーチピンク 材質ポリプロピレン(PP) 外形寸法(縦×横)(mm)311×221 最大収納枚数(枚)本体・表紙ポケット:コピー用紙各10(目安) ポケットあり

商品説明動画

【PLUS】クリアーホルダー Pasty パスティクリアホルダー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする