年組氏名 スクールフラットファイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 43030804 品番 No.021SGA(79341)
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

ご家庭やオフィスで定番の紙ファイルの、お子様が使いやすいスクール向けタイプです。
学校でのハードな使用環境に耐えられるように、破れやすい背部分を補強。
更には表紙先端部を折り返すことで強度を増やしました。
年組番氏名記入欄付き。7色展開で管理しやすい。はっきりした色なので、学年ごと教科ごとに色分けがしやすくなっています。
また、記入箇所がわかりやすので子供たちも迷わず名前を記入出来ます。
ノンステッチなので、簡単、分別廃棄。表紙のとじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式。
とじ具を外すだけの簡単分別で、背表紙の浮きもなくスッキリと収納。
丈夫で使いやすく強度のある表紙は、環境にも配慮。強度のある古紙パルプ配合率70%再生紙を使用、丈夫で使いやすさも抜群。
100%再生樹脂製とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具採用の、クリーン焼却できる素材。

サイズA4 ネイビー 収納枚数(枚)180 穴数2 用途先生の「管理のしやすさ」、生徒の「使いやすさ」の両立を実現した学校向けフラットファイル。 タイプタテ型 背幅(mm)18 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)307×230 材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙) 材質(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP) グリーン購入法適合

商品説明動画

【PLUS】フラットファイル 「組氏名スクールフラットファイル」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする