No.121SE-EP(88895) フラットファイル 広がる厚とじタイプ PLUS(プラス)[文具] 43031048

 

No.121SE-EP(88895) フラットファイル 広がる厚とじタイプ PLUS(プラス)[文具] 43031048
No.121SE-EP(88895) フラットファイル 広がる厚とじタイプ PLUS(プラス)[文具] 43031048
No.121SE-EP(88895) フラットファイル 広がる厚とじタイプ PLUS(プラス)[文具] 43031048
No.121SE-EP(88895) フラットファイル 広がる厚とじタイプ PLUS(プラス)[文具] 43031048
No.121SE-EP(88895) フラットファイル 広がる厚とじタイプ PLUS(プラス)[文具] 43031048
No.121SE-EP(88895) フラットファイル 広がる厚とじタイプ PLUS(プラス)[文具] 43031048
No.121SE-EP(88895) フラットファイル 広がる厚とじタイプ PLUS(プラス)[文具] 43031048
No.121SE-EP(88895) フラットファイル 広がる厚とじタイプ PLUS(プラス)[文具] 43031048
No.121SE-EP(88895) フラットファイル 広がる厚とじタイプ PLUS(プラス)[文具] 43031048
No.121SE-EP(88895) フラットファイル 広がる厚とじタイプ PLUS(プラス)[文具] 43031048

フラットファイル 広がる厚とじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1冊注文コード43031048品番No.121SE-EP(88895)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

書類の厚みに応じて、背幅調節が可能。書類の内容量に応じて背幅を伸縮でき、最大4.7cm幅まで広げられます。
収容枚数は最大350枚まで収納可能です。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、書庫の省スペース化を図れます。
丈夫で使いやすく、環境にも配慮。強度のある古紙パルプ配合率70%再生紙を使用しており、丈夫で使いやすさも抜群。
グリーン購入法・エコマーク認定商品です。100%再生樹脂製とじ具を使用。
100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具採用の、クリーン焼却できる素材。とじ具は外すだけで簡単分別できます。

グリーン購入法適合エコマーク認定認定サイズA4Sブルーアズワン品番65-0435-21エコマーク認定番号18 112 222
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする