SS5Y5-11S6V4-10B-C6-NA S Series(SS5Y5-11S6V4) SMC 43031117

S Series(SS5Y5-11S6V4)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数10 注文コード43031117 品番SS5Y5-11S6V4-10B-C6-NA
参考基準価格(税別)¥105,660 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品はバルブ連数12種類から選べます 他の種類を見る
型式(11) 裏配管形 SIユニット(V) CC-Link対応、(4) SIユニット マイナスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 バルブ連数10 ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 取付け方法(-) 直接取付 仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S) 配列指定
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする