キャンパス スタディプランナー(ノート・デイリー罫)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 43031118 品番 ノ-Y80MD-G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

テスト前勉強や受験勉強など、勉強のスケジュールが立てられるセミB5サイズのノートです。
その日1日の勉強スケジュールをみえる化できます。
目標設定スペースで何のための勉強なのかを確認できます。
勉強内容スペースに科目と具体的な勉強内容を記入できます。
24時間スケジュール表で何時に何を勉強するのか色分けできます。
チェックスペースでその日のでき具合とトータル時間を確認できます。
メモスペースは振り返りや次の日の意気込みなど自由に記入できます。
筆記の邪魔にならない濃さのグレーの罫線です。
項目欄はピンクの塗りつぶしです。
表紙につやのあるニス加工をすることでシンプルながらも特別感ある仕様です。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

サイズ6号(セミB5) 枚数32枚(扉1ページ含む) 寸法(縦×横)(mm)252×179 色(表紙)ミントグリーン 仕様63日分 製本無線綴じ 中紙上質紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする