画像準備中

キャンパス スタディプランナー(ノート・ウィークリー罫)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 43031206 品番 ノ-Y82MW-RP
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

テスト前勉強や受験勉強など、勉強のスケジュールが立てられるセミB5サイズのノートです。
1週間の勉強スケジュールをみえる化できます。
1週間の予定スペースで、まずは1週間のやることを書き出すことができます。
1週間の予定スペースで書き出した勉強のスケジュールを1日ごとに振り分けられます。
24時間スケジュール表で何時に何を勉強するのか色分けできます。
チェックスペースでその日のでき具合とトータル時間を確認できます。
メモスペースは振り返りや次の日の意気込みなど自由に記入できます。
筆記の邪魔にならない濃さのグレーの罫線です。
項目欄はブルーの塗りつぶしです。
見開き1週間の仕様なので、一目で1週間の勉強スケジュールを確認できます。
表紙につやのあるニス加工をすることでシンプルながらも特別感ある仕様です
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

サイズ3号(A5) 枚数28枚(扉1ページ含む) 寸法(縦×横)(mm)210×148 色(表紙)ピンク 仕様見開き1週間(27週分) 製本無線綴じ 中紙上質紙

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-25
用途:
毎朝の生産準備会議議事録に使用してます。
上代工業株式会社 様

毎日の各部門設備の進捗確認記入と週間スケジュールを記録として残せるので重宝してます。最後にはデータ入力をしてますが、会議としては記入する事も必要だと思い使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
43031197
2020-12-05
用途:
勉強の予定
マスラボ 様 (教育・研究機関)

自分用にカスタマイズできるので、使い勝手がいい。
文字がもう少し濃い方が見やすいかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする