SS5Y5-11SEAN-10BS-N7AA-NA S Series(SS5Y5-11SEAN) SMC 43031528

S Series(SS5Y5-11SEAN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43031528 品番 SS5Y5-11SEAN-10BS-N7AA-NA
参考基準価格(税別)¥81,400 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
型式(11) 裏配管形 SIユニット(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 バルブ連数10 ポート取出位置【P・E】(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 取付け方法(AA) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット出力極性(N) マイナスコモン 仕様銘板プレート付 (連数印字付)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする