SS5Y5-11SEBN-10D-C8AA-NA S Series(SS5Y5-11SEBN) SMC 43031826

S Series(SS5Y5-11SEBN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43031826 品番 SS5Y5-11SEBN-10D-C8AA-NA
参考基準価格(税別)¥77,110 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様銘板プレート付 (連数印字付) 型式(11) 裏配管形 取付け方法(AA) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数10 SIユニット(EB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(N) マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(D) D側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする